{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master TM | |
Misura del filetto | 1-12 UNF | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | UNF; UNF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo della filettatura | 2,117 mm | |
Filetti per pollice | 12 | |
⌀ Nominale DC | 19,95 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 51,77 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Numero denti Z | 6 | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
⌀ Filettatura | 25,4 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | interno | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139727 1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406058128 | |
Codice del produttore | 139727 1-12 |