{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Direzione di taglio | sinistra | |
Passo della filettatura | 0,8 mm | |
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Lunghezza tagliente lc | 2,56 mm | |
Sporgenza totale L1 | 13,7 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 39,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
⌀ Colletto D1) | 2,97 mm | |
Raggio di programmazione | 1,98 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 12,5 | |
Tipo di prodotto | Frese per filettare foranti |
Codice articolo | 139524 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263117698 | |
Codice del produttore | 139524 M5 |