{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 3/8-18 NPT | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | NPT | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | ANSI B 1.20.1 | |
Norma filettatura | ANSI B 1.20.1 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,411 mm | |
Filetti per pollice | 18 | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo A | 9/16 pollici | |
⌀ Preforo B | 14,1 mm | |
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Profondità minima del preforo | 17,6 mm | |
⌀ Filettatura | 17,055 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | rosso | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 32,7 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138100 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080431 | |
Codice del produttore | 138100 3/8-18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina HSSE-PM 3/8-18
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 193.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 144.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 95.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Filetti per pollice | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Passo della filettatura | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Profondità minima del preforo | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Quadro del codolo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |