{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | Pg21 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | Pg | |
Angolo di filetto | 80 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 40432 | |
Norma filettatura | DIN 40430 | |
Forma dell’imbocco | D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,59 mm | |
Filetti per pollice | 16 | |
⌀ Filettatura | 28,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Quadro del codolo □ | 16 mm | |
⌀ Preforo | 27 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 84,9 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133450 PG21 | |
EAN / GTIN | 4045197074959 | |
Codice del produttore | 133450 PG21 |