{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
⌀ Campo | 5 mm - 5,99 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | Norma interna | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 940 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB | |
Passaggio interno per LR | sì, con min. 40 bar | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza complessiva L | 1.000 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 124010 5-X | |
EAN / GTIN | 4067263329404 | |
Codice del produttore | 124010 5-X |