Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 5H7mm

Codice art.: 122790 5H7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5 mm
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6537
Esecuzione 6×D
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 36,5 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 44 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122790 5H7
EAN / GTIN 4045197059062
Codice del produttore 122790 5H7

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Foratura e alesatura in un’unica operazione. Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centratura. Precisione di allineamento particolarmente elevata grazie ai 4biselli.

Vantaggi:

Senza alesatura supplementare si possono ottenere tolleranze dimensionali ristrette con accoppiamento H7.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122790 + 129100HB.
Forma HE: ordinare con n. art. 122790 + 129100HE.
Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Punte con foro di accoppiamento HPC in HMI per la lavorazione dell'alluminio disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello