{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 6,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,4 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113265 1,4 | |
EAN / GTIN | 4062406233907 | |
Codice del produttore | 113265 1,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 2.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiN |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 1,4 mm | 1,4 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 9 mm | 16 mm |
⌀ Codolo Ds | 1,4 mm | 1,4 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |