Esecuzione:
Stazione di primo soccorso per installazione a parete. I prodotti contenuti al suo interno sono disposti in modo facilmente accessibile e ordinato. In questo modo si garantisce un accesso rapido ed è possibile identificare i prodotti mancanti. Per effettuare un semplice riordine in un momento successivo, i numeri articolo sono indicati sulla stazione. Possibilità di adattamento a esigenze diverse.
Con prodotti specifici per le lesioni da ustioni.
Contenuto:
2 × tampone emostatico 4 in 1 (n. art.
098582 1910)
3 × mini-tampone emostatico 4 in 1 (n. art.
098582 1911)
1× compressa di garza per ustioni con gel (n. art.
098583 901900)
1 × istruzioni di pronto soccorso
1 × chiave speciale
1× piano di foratura
1× spray per ustioni con gel 100 ml (n. art.
098591 51011005)
1× Burn Cover (n. art.
098592 901903)
1× Soft Foam (n. art.
098589 51011011)
1× maschera respiratoria (n. art.
098593 1921)
1× cerotti rilevabili, 21 pezzi 72 × 19 mm e 14 pezzi 72 × 25 mm (n. art.
098585 51030127)
1× cerotti rilevabili, 15 pezzi 63 × 39 mm e 15 pezzi 72 × 19 mm (n. art.
098585 51030126)
Nota:
Per la valigetta adatta vedi n. art.
098596 51011007, mentre per il supporto adatto vedi n. art.
098597 190400.