{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF | |
Contenuto | 1 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Materiale rivestimento | PVC | |
Materiale fodera | Acrile | |
Campo di applicazione | Universale | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Protezione contro il freddo | buona | |
Traspirazione | non disponibile | |
Sensibilità tattile | non disponibile | |
Presa da bagnati | buona | |
Presa se sporchi d’olio | buona | |
Privi di DMF | sì | |
Privo di siliconi | sì | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Materiale supporto | Poliammide / acrile | |
Rivestimento | HPT / vinile | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Colore | nero | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 3 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 1 | |
EN 388 resistenza al taglio | 2 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 2 | |
Peso | 53 g | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dal freddo | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dal freddo |
Codice articolo | 094811 10 | |
EAN / GTIN | 4029201140847 | |
Codice del produttore | 3677V GR. 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Paio di guanti di protezione dal freddo 3677V, Misure guanti da lavoro: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
CHF 10.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
202 pezzi in magazzino
10.60 CHF
CHF 9.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
EN 511 | 010 | X2X |
Colore | nero | rosso / nero |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile |
Misure guanti da lavoro | 10 | 10 |
EN 388 | 3131X | 4X42C |
Categoria di protezione | Categoria II | Categoria II |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dal freddo | Guanti di protezione dal freddo |