Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-535W 8

Codice art.: 094754 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  12.05 / paia
  • da 12 paia
    CHF  10.05 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (AJKLOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: A
  • Norma/regolamento: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 8
EN 374 modello A (AJKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitril
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 340 mm
Colore nero / grigio
Utilizzo riutilizzabile
Peso 56,2 g
Categoria di protezione antitaglio A
Norma/regolamento EN 407
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Nitril
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094754 8
EAN / GTIN 10076490463035
Codice del produttore 58-535W/8

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
AlphaTec® 58-535W. Protezione affidabile per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore. La tecnologia brevettata Ansell Grip Technology™ permette all'utilizzatore una manipolazione controllata di oggetti umidi e unti con minore forza di presa. Uno strato protettivo omogeneo riduce considerevolmente il rischio di penetrazione dei prodotti chimici nel materiale del guanto e del conseguente contatto con la pelle. Con fodera in nylon bianco per applicazioni all'interno. Resistenza al calore fino a 100°.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello