Esiste un’alternativa per questo articolo:

Paio di guanti HyFlex® 11-755 9

Codice art.: 094449 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  19.05 / paia
  • da 12 paia
    CHF  15.85 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna su richiesta
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
EN 388 3x41E
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento PU
Campo di applicazione Precisione
Colore grigio
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio E
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094449 9
EAN / GTIN 10076490617551
Codice del produttore 11755090

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio particolarmente leggeri e sottili della serie HyFlex®. Disponibile in tre classi di protezione antitaglio elevate. Tecnologia INTERCEPT™ integrata, touchscreen, tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Sensibilità cutanea dermatologicamente testata da parte di Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Livello di protezione antitaglio E per proteggere contro pericoli di lesioni da taglio di notevole entità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello