{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
Proprietà elettrostatiche | 0,9 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Denominazione originale prodotto | Sahara 100 | |
Indossabilità | buona | |
EN 388 | 3111X | |
Materiale supporto | Cotone | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
Colore | giallo | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Peso | 81 g | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | sì | |
Sensibilità tattile | moderata | |
Presa da bagnati | Ottima | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | moderata | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094413 10 | |
EAN / GTIN | 4008198710004 | |
Codice del produttore | SAHARA 100/10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Paio di guanti Sahara® 100, Misure guanti da lavoro: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
167 pezzi in magazzino
CHF 2.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo | giallo | giallo |
Materiale supporto | Cotone | Cotone | Cotone |
Misure guanti da lavoro | 10 | 10 | 10 |
EN 388 | 3111X | 4111X | 4111X |
Categoria di protezione | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso | Guanti multiuso | Guanti multiuso |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | Rivestimento a 3/4 | Rivestimento a 3/4 |