Paio di guanti HyFlex® 11-840 11

Codice art.: 094264 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  6.35 / paia
  • da 12 paia
    CHF  5.30 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Normativa: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Nylon spandex
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 200 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 11
Peso 11,6 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Normativa EN 407
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Materiale Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio A
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094264 11
EAN / GTIN 10076490475588
Codice del produttore 11-840/11

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-840. Ottimo equilibrio tra buona resistenza all'abrasione, elevato comfort e maggiore libertà di movimento, e pertanto ideale per lavori variabili. Senza silicone, per evitare la presenza di impurità su componenti metallici dovute a particelle di silicone. Particolarmente adatto per il montaggio di componenti di piccole e medie dimensioni e per lavori di tipo generico.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello