Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 19, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094121 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  15.10 / paia
  • da 6 paia
    CHF  12.60 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 320 mm - 365 mm
Materiale supporto Pelle di crosta di bovino
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Denominazione originale prodotto TEGERA 19
Contenuto 1
Materiale Pelle di crosta di bovino
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Misure guanti da lavoro 9
Resistenza al calore fino a 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Modello A
Saldatura MIG/MAG
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094121 9
EAN / GTIN 7340118300948
Codice del produttore 19-9
Produttore Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 19. Guanto per saldatori universale in pelle di crosta di bovino. Molto robusto e resistente. Con elastico sul polso per una migliore indossabilità. Resistente al calore di contatto fino a 100 °C. Foderato.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello