{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 99% poliestere; 1% fibra di carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 235 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 95 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | antracite/blu scuro | |
Taglia DE | 54 | |
Norma | EN 13034 | |
Tipo di prodotto | Giacca contro gli agenti chimici |
Codice articolo | 091535 54 | |
EAN / GTIN | 4050274248949 | |
Codice del produttore | 02006 10053 000 2082-54 |