{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento di protezione dalle fiamme Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 59% modacrile; 39% cotone; 2% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 180 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu marino | |
Taglia unisex | 2XL | |
Tipo di prodotto | Camicia parafiamma |
Codice articolo | 091454 2XL | |
Codice del produttore | 348317178900XXL |