{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza degli strumenti | 700 mm | |
Larghezza degli strumenti | 625 mm | |
Altezza degli strumenti | 467 mm | |
Lunghezza cestello | 550 mm | |
Larghezza cestello | 465 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 600 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 500 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 300 mm | |
Capacità della vaschetta di pulizia | 90 l | |
Capacità nominale | 75 l | |
Capacità di riscaldamento | 2.000 W | |
Potenza massima degli ultrasuoni | 3.200 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 2.800 W | |
Possibilità di ampliamento separatore d’olio | no | |
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | no | |
Peso | 42,5 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
Codice articolo | 082924 90 | |
Codice del produttore | 102094 + 100553 |