{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza degli strumenti | 386 mm | |
Larghezza degli strumenti | 355 mm | |
Altezza degli strumenti | 320 mm | |
Lunghezza cestello | 267 mm | |
Larghezza cestello | 241 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 330 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 300 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 200 mm | |
Capacità della vaschetta di pulizia | 18 l | |
Capacità nominale | 12,9 l | |
Capacità di riscaldamento | 800 W | |
Potenza massima degli ultrasuoni | 800 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 1.000 W | |
Possibilità di ampliamento separatore d’olio | no | |
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | no | |
Peso | 8,7 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
Codice articolo | 082924 18 | |
Codice del produttore | 102121 + 101620 |