{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | iH5 | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 200 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 20 lm | |
Durata | 4,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 35 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Smart Light Technology (SLT) | sì | |
Rapid Focus | sì | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Composizione chimica | Alcaline al manganese | |
Ricaricabile | no | |
⌀ Testa | 31 mm | |
Peso | 92 g | |
In dotazione borsa a tracolla | no | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo | 081476 IH5 | |
Codice del produttore | 502024 |