{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | iH3 | |
Grado di protezione IP | IP X4 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 120 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 5 lm | |
Durata | 6 h | |
Autonomia Livello 2 | 60 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Smart Light Technology (SLT) | no | |
Rapid Focus | no | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Composizione chimica | Alcaline al manganese | |
Ricaricabile | no | |
⌀ Testa | 28 mm | |
Peso | 133 g | |
In dotazione borsa a tracolla | no | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo | 081476 IH3 | |
Codice del produttore | 500770 |