{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza luminosa | 4,5 W | |
Corrente di illuminazione | 450 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | LED | |
Luce colorata | bianco freddo | |
Temperatura cromatica | 5.500 K | |
Altezza complessiva | 600 mm | |
⌀ Testa lampada | 60 mm | |
Tipo di fissaggio | Magnetfuß | |
⌀ Base magnetica | 66 mm | |
Peso | 800 g | |
Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |
Codice articolo | 081415 5 | |
EAN / GTIN | 4260131238574 | |
Codice del produttore | 900/46D |