Avvolgicavo interamente in plastica 50R

Codice art.: 081103 50R
(CHF 3.15 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 44

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Tensione nominale 250 V
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H05RR-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Gomma
Materiale corpo Plastica
Colore cavo nero
Lunghezza cavo 50 m
Numero di prese 3
Sistema diagnostico disponibile
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081103 50R
EAN / GTIN 4003644024186
Codice del produttore K7A50GTF

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.
Per un impiego di breve durata all’aperto.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello