Penna per incidere ad aria compressa, Modello: 140EP

Codice art.: 079709 140EP
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto 140EP
Fabbisogno massimo d’aria 30 l/min
Frequenza di percussione 190 Hz
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/8 pollici
Peso 0,2 kg
Rumorosità 75 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 5 m/s2
17 mm
Lunghezza 140 mm
Tipo di prodotto Penna per incisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079709 140EP
EAN / GTIN 663023168098

Descrizione

Esecuzione:

La comoda penna per incisioni ad aria compressa incide con facilità anche le superfici più dure. Grazie al design ergonomico con morbida impugnatura in gomma e alloggiamento sottile, è adatta a un utilizzo continuativo.

Fornitura:

Incluso tubo flessibile in PVC da 1,5 m.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello