{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | G2438-6.5N | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 540 l/min | |
⌀ Platorello | 150 mm | |
Corsa | 5 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Rumorosità | 85 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 10,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrici roto-orbitali |
Codice articolo | 079655 G2438-65N | |
EAN / GTIN | 7322590012717 | |
Codice del produttore | 8423031305 |