{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Druckluftbetrieben | |
Denominazione originale prodotto | G2414 S250 | |
Potenza fornita | 950 W | |
Numero massimo giri | 25.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 870 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 3/8 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 13 mm | |
Peso | 0,78 kg | |
Rumorosità | 85 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |
Codice articolo | 079447 S250 | |
EAN / GTIN | 7322590019839 | |
Codice del produttore | 8423031229 |