{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 3.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 33 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 5,01 m/s2 | |
Sovraccarico | si | |
Dispositivo di uomo morto | si | |
Avvio dolce | si | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Kickback-stop | si | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077143 4933478437 | |
EAN / GTIN | 4058546346287 |