{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Metabox | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | KH 18 LTX BL 28 Q | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5,5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero di giri/min. a vuoto | 0 min-1 - 1.000 min-1 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 30 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 28 mm | |
Numero di colpi massimo | 4.470 min-1 | |
Energia d’urto | 3 J | |
Portautensile forma | SDS Plus | |
Peso senza batteria | 3,4 kg | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | 075560 KHLTXBL28Q | |
EAN / GTIN | 4061792218628 | |
Codice del produttore | 601715660 |