{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V | |
Collegamento app | OneKey | |
Codolo | SDS Max | |
Denominazione originale prodotto | M18FHM-121C | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 12 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo del numero di giri | 0 min-1 - 380 min-1 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 45 mm | |
Numero di colpi massimo | 2.900 min-1 | |
Energia d’urto | 11 J | |
Portautensile forma | SDS Max | |
Peso | 10,2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 9,4 m/s2 | |
adatto per materiale | Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | 075530 M18FHM | |
EAN / GTIN | 4058546228392 | |
Codice del produttore | 4933464894 |