Sistema agli ioni di litio M14B4, 4,0 Ah, Tipo batteria: MB14

Codice art.: 073819 MB14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M14B4
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 14 V
Per Milwaukee 14V
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073819 MB14
EAN / GTIN 4002395379842
Codice del produttore 4932430323

Descrizione

Esecuzione:

Tecnologia della batteria MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Per tutti gli usi professionali.
  • Premendo un pulsante, l’indicazione a LED dello stato della carica mostra in qualsiasi momento il livello di carica attuale della batteria.
  • Impiego senza problemi fino a - 20 °C.

Per:

Sistema di batterie a scorrimento M14, ad esempio trapani per avvitatori a batteria Milwaukee C14DD.

Nota:

Quando si utilizzano strumenti Milwaukee M18 che entrano a contatto con prodotti chimici, si consiglia di utilizzare la batteria MB18-CR.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Sistema agli ioni di litio M14B4, 4,0 Ah, Tipo batteria: MB14

Sistema agli ioni di litio M14B4, 4,0 Ah, Tipo batteria: MB14

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  136.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  78.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  39.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah 4,4 Ah 4 Ah
Tensione batteria 14 V 11,1 V 7,3 V
Denominazione originale prodotto M14B4
Per Milwaukee 14V
Numero di batterie contenute 1 1 1
Tipo di prodotto Batteria Batteria Batteria
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello