Il design giusto e l’allestimento ideale per la vostra postazione di lavoro

Le postazioni di lavoro sono utilizzate in una vasta gamma di aree e ciò significa che devono anche essere adattabili ai requisiti specifici di ogni caso.

Per esempio: nei reparti Manutenzione, in cima alla lista delle priorità troviamo mobilità e flessibilità. Nei reparti Produzione e Montaggio, ci si concentra su stabilità e robustezza. Invece nei laboratori c’è un’ampia richiesta di avere la possibilità di pulire facilmente le superfici. Inoltre, a seconda della lavorazione, i banchi e le postazioni di lavoro hanno anche bisogno di dissipare le cariche statiche (eSD - scariche elettrostatiche) in maniera controllata per assicurare che le postazioni rimangano a carica neutra, e devono essere resistenti agli agenti chimici.


Requisiti ergonomici per postazioni di lavoro

Fattori ergonomici giocano un ruolo cruciale quando si tratta di assemblare una postazione di lavoro. Per esempio, la postazione di lavoro dovrebbe avere un’altezza regolabile così da essere facilmente adattata alle dimensioni corporee del dipendente e all’altezza di lavoro. Inoltre, le funzioni di regolazione elettrica permetteranno un ulteriore miglioramento della facilità di utilizzo. Per far sì che una postazione di lavoro sia ergonomica, lo spazio visivo e quello operativo dovrebbero essere reciprocamente coordinati. Considerare correttamente tutti questi fattori non solo incrementa la prestazione e la motivazione dei vostri dipendenti, ma anche la produttività.

Potete trovare maggiori informazioni sull’ergonomia delle postazioni di lavoro qui.


Tavoli da lavoro per studenti e apprendisti

Nelle scuole e nelle officine di formazione moderne, gli studenti e gli apprendisti hanno bisogno di postazioni di lavoro ergonomiche e sicure. I banchi da lavoro dovrebbero essere solidi, resistenti e avere un design accattivante. Dopo tutto, imparare diventa non solo più facile ma anche più divertente quando l’ambiente è piacevole e confortevole. A tal proposito anche l’ergonomia gioca un ruolo chiave. Per prevenire problemi di postura con potenziali conseguenze gravi è importate poter regolare il banco da lavoro alle dimensioni corporee di ogni soggetto, specialmente quando studenti e apprendisti sono in fase di crescita.

Selezione e design di postazioni di lavoro ergonomiche

Dato che la postazione di lavoro è costituita da vari componenti, è necessario considerare un certo numero di aspetti nella scelta di banco da lavoro, sedia da lavoro, luogo di lavoro, illuminazione e accessori più adatti.

Di quale arredamento ho bisogno?

Una postazione di lavoro assemblata in maniera ottimale consiste di elementi differenti. Questi includono:

  • Banco di lavoro, disponibile con ruote o una batteria ricaricabile
  • Pannello forato con ganci, portaoggetti e scatole
  • Ripiani/mensole
  • Piantane di supporto
  • Unità di illuminazione
  • Barre portaprese
  • Spazio per PC
  • Cassettiere

Le caratteristiche specifiche relative a ogni caso dipendono dal tipo di lavoro che sarà svolto nella postazione di lavoro.


Quale tipo di banco da lavoro è più adatto a me?

I banchi da lavoro possono essere distinti in banchi da lavoro con un piano di lavoro sporgente e banchi da lavoro senza un piano di lavoro sporgente, rispetto alla struttura sottostante. La seconda opzione è più adatta quando si ha bisogno di installare le postazioni di lavoro in fila o per formare isole di lavoro. I banchi si differenziano anche in modelli fissi e mobili. Grazie alle postazioni di lavoro mobili, avete il beneficio di poterli spostare velocemente. Potete anche scegliere tra varianti completamente configurate e banchi da lavoro da assemblare in maniera personalizzata.

Quale portata di carico è richiesta?

Dovreste assicurarvi che il banco da lavoro e i corrispettivi componenti abbiano una portata di carico sufficiente per i materiali, gli utensili e i componenti che il dipendente utilizzerà per svolgere il suo lavoro. Le postazioni e i banchi da lavoro hanno una capacità di carico che varia da 250 a 1000 kg a seconda della configurazione.

Qual'è il piano di lavoro adatto?

Potete scegliere tra cinque diversi piani di lavoro in base ai vostri bisogni specifici. Piani di lavoro in legno (ricavati da bambù e faggio) sono perfettamente adatti per l’impiego in lavori pesanti. I piani di lavoro in legno sono sostenibili ed eco-compatibili dato che sono realizzati con materie naturali. I piani di lavoro con una copertura in plastica Eluplan sono estremamente adatti per le postazioni di lavoro utilizzate nel montaggio e collaudo o nei laboratori, poiché garantiti esenti da distorsione. Piani di lavoro in Eterlux sono estremamente adatti per le aree che richiedono un alto livello di resistenza ai graffi e al calore.

Ho bisogno di un'altezza di lavoro fissa o variabile?

Per soddisfare i requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro, raccomandiamo di scegliere una postazione di lavoro ad altezza regolabile. La postazione di lavoro può essere regolata sia manualmente che elettricamente secondo il modello scelto. Per esempio, la regolazione dell’altezza è ideale per il lavoro su turni o per il cambio da una postazione di lavoro a sedere a una in piedi. L’altezza del tavolo può anche essere regolata per adattare il lavoro su componenti che si trovano ad altezze differenti.

Di quanto spazio di stoccaggio ho bisogno?

Cassetti, mensole, vaschette a bocca di lupo, ganci e portaoggetti Easyfix assicurano che tutti gli utensili e la minuteria siano conservati in maniera ordinata e pulita. Ciò permette ai dipendenti di avere rapido accesso agli oggetti di cui hanno bisogno, risparmiando tempo e stress durante l'attività lavorativa. I divisori per cassetti e gli inserti in espanso (eForm) sono ulteriori soluzioni per assicurare una postazione di lavoro ordinata. La maggior parte dei banchi e delle postazioni di lavoro può anche essere ampliata con sovrastrutture a piantane per creare più spazio di lavoro. Tale sovrastruttura può essere equipaggiata con pannelli forati, panelli forati laterali girevoli e bracci orientabili che permettono un utilizzo ottimale dell'area operativa. Anche le barre portaprese, le guide Multifix e le Shadowboard sono accessori utili, insieme alle guide portautensili.


Qual è l’illuminazione ideale per la postazione di lavoro?

La luce giusta nel posto giusto aumenta la produttività, il benessere e la soddisfazione del’operatore. Le moderne lampade a LED non hanno bisogno di manutenzione e riducono i costi energetici. È necessario scegliere la giusta illuminazione per ogni tipo di lavoro. Per esempio, illuminazione sul braccio di supporto e al di sotto dei ripiani, illuminazione laterale o apparecchi di illuminazione ad asta. In questo modo, gli operatori possono illuminare in maniera ottimale non solo la loro postazione di lavoro ma anche il pezzo da lavorare. Come regola base, l’allestimento ideale è una combinazione di luce diretta e indiretta sulla postazione di lavoro.

(Sinistra) Tutta la postazione di lavoro è illuminata
(Destra) Illuminazione localizzata con unità di illuminazione fissa laterale o apparecchio di illuminazione ad asta

È necessaria una soluzione angolare?

Sono disponibili speciali soluzioni angolari per i casi in cui la postazione di lavoro si estenda ad un angolo. Queste soluzioni possono essere progettate con o senza sovrastruttura. Il risultato è l’ottimizzazione dello spazio disponibile. Nella scelta dei banchi da lavoro è inoltre importante assicurarsi che gli operatori abbiano spazio sufficiente per le gambe, da seduti, o che possano stare in piedi comodamente alla postazione di lavoro. Sono disponibili speciali strutture ad angolo con gambe arretrate adatte a questo scopo.


Quali ausili per la seduta e per la posizione eretta sono richiesti?

Per evitare che la salute dell’operatore venga danneggiata da posizioni statiche prolungate (lunghi periodi sempre in piedi o sempre seduti) è necessario dotare la postazione di lavoro di una sedia ergonomica. Per esempio, ci sono sedie girevoli, sgabelli da banco e sgabelli da lavoro. Per le postazioni dove si lavora in piedi sono altamente raccomandati i tappeti antifatica: la loro superficie morbida in cui i piedi affondano leggermente stimola la circolazione sanguigna degli arti inferiori.

Requisiti speciali

I modelli di banchi da lavoro progettati per le aree ESD e per lo stoccaggio di merci pericolose sono la soluzione ideale per i gli operatori che possono così lavorare in maniera sicura ai tavoli di laboratorio o nell’industria elettronica.

Un arredamento industriale ergonomico tiene conto dei seguenti elementi:

Banchi e postazioni di lavoro

Soluzioni ergonomiche e funzionali per un lavoro ottimale.

Sedie da lavoro

Sedie e sgabelli girevoli o fissi per non affaticarsi durante l'attività lavorativa.

Accessori per le postazioni di lavoro

Divisori per cassetti, inserti in espanso e accessori per pannelli forati per una postazione di lavoro perfettamente organizzata.

Le soluzioni di arredamento industriale per aziende comprendono: i sistemi di postazione di lavoro, gli carrelli portautensili da officina, i sistemi di distribuzione automatica degli utensili, armadi da officina,i carrelli da trasporto, immagazzinamento e stoccaggio, le scale nonché officine mobili e container attrezzati.

Sono rilevanti anche gli aspetti di ergonomia sul posto di lavoro e il metodo 5S e, più in generale, tutta la panoramica sull'arredo industriale per aziende.

Avete bisogno del supporto di un esperto?

Il nostro know-how completo è a tua disposizione durante tutta la progettazione: dal concept iniziale al rendering 3D, fino al montaggio e all’installazione.

I consulenti tecnici che si occupano di arredamento industriale presso il Gruppo Hoffmann saranno lieti di aiutarvi con la scelta dei prodotti offerti e lavoreranno con voi allo sviluppo della soluzione ideale per le vostre esigenze. In questo modo potrete rendere il metodo di lavoro più efficiente e incrementare la produttività dei vostri dipendenti.

I nostri esperti sono a disposizione in qualsiasi momento, sia fisicamente che telefonicamente o via email.

Constatta il team tecnico per l'arredo industriale

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello