Organizzate al meglio la vostra azienda con le cassettiere e gli armadi per utensili
Il lavoro quotidiano dei dipendenti di officine e aziende include l’impiego di un’ampia gamma di utensili e minuterie. La possibilità di organizzazione di un flusso di lavoro più efficiente offerta dalle cassettiere e dagli armadi, rende questi prodotti indispensabili. Essi consentono infatti di suddividere in maniera ordinata i diversi strumenti e quindi di semplificare e accelerare il processo di reperimento dell’oggetto necessario. In questo modo, i lavoratori non dovranno più perdere tempo prezioso a cercare l’utensile di cui hanno bisogno e gli strumenti e i dispositivi verranno conservati in un luogo protetto, al sicuro da sporco e agenti contaminanti.
Prima di scegliere una cassettiera/armadio per utensili è importante considerare diversi criteri al fine di selezionare quella più adatta alle proprie esigenze e non sprecare denaro sulla soluzione meno adeguata:
- Modello della cassettiera
- Dimensioni della cassettiera
- Cassetti o tipologie di ante
- Divisori interni
- Flessibilità
- Ergonomia
Quali aspetti considerare per la scelta dell’arredamento industriale?

Prima di scegliere il proprio arredamento industriale è fondamentale stabilire il livello di qualità e funzionalità necessario. Solo una scelta ragionata consente di creare delle condizioni lavorative ideali in cui i dipendenti possano lavorare in maniera efficiente. Occorre tuttavia prendere in considerazione anche elementi come illuminazione, spazio disponibile e zone di passaggio, oltre che i fattori ergonomici, in modo tale da proteggere la salute dei propri dipendenti.
Viviamo in un mondo in rapida evoluzione, in cui è sempre più importante organizzare il proprio arredamento industriale in maniera flessibile e convertirlo rapidamente ogni volta che la situazione lo richiede. È proprio per questo motivo che le armadiature delle moderne soluzioni di arredamento industriale sono basate su una unità di misura uniforme, la quale permette di disporre in maniera modulare sia i singoli armadi che composizioni di elementi diversi.
Ogni mobile è infatti posizionabile accanto o al di sopra di un altro al fine di sfruttare al meglio lo spazio disponibile e garantire un flusso di lavoro efficiente.
Prima di scegliere una cassettiera per utensili è necessario considerare i seguenti criteri:

La scelta delle ante
Le cassettiere per utensili tradizionali sono dotate di cassetti, le cui parti frontali sono disponibili in diverse altezze. In questo modo viene offerta l’opportunità di scegliere la configurazione perfetta per le proprie esigenze. Gli armadi presentano invece normalmente delle ante a battente. È tuttavia possibile dotarli anche di ante scorrevoli o saracinesche, soprattutto qualora lo spazio sia limitato. Le ante con finestrella incorporata agevolano invece il lavoro dei dipendenti permettendogli di vedere ciò che è stivato all’interno dell’armadio.
Dotazione standard o configurazione personalizzata
Molti produttori offrono ai propri clienti due tipologie di cassettiere. Le cassettiere/armadi per utensili completi sono pre-assemblati con cassetti e ripiani specifici. L’opzione alternativa, le cassettiere per utensili a configurazione personalizzata, consente di definire le dimensioni di corpo, cassetti e ripiani. In questo caso diventa importante considerare la differenza tra l’altezza del corpo e l’altezza utile per l’inserimento dei cassetti (altezza del corpo - 100 mm = altezza utile per l’inserimento dei cassetti).
Cassettiere, armadi universali o armadi speciali
Anche lo scopo a cui è destinato l’armadio svolge un ruolo importante nella scelta del prodotto. Quando si tratta di riporre gli utensili, le cassettiere si rivelano la soluzione migliore, mentre gli armadi universali dotati di ripiani e sportelli a battente o scorrevoli sono perfetti per conservare un grande numero di oggetti dalle caratteristiche diverse. Questi ultimi armadi sono disponibili anche con le vaschette a bocca di lupo, le quali sono ideali per immagazzinare ampie quantità di oggetti di piccole dimensioni. Nell’ambito dell’asportazione truciolo, gli speciali armadi per macchine CNC consentono invece di riporre i costosi utensili CNC in sicurezza e in modo organizzato. Infine, armadi e cassettiere ESD rappresentano la scelta più adatta per proteggere gli utensili contro i danni delle scariche elettrostatiche.
Possibilità di allestimento delle cassettiere per utensili

Le cassettiere e gli scaffali a cassetti sono disponibili con diverse dotazioni a seconda del modello.
Cassetti e ripiani
I cassetti permettono di riporre gli strumenti ordinatamente. Sono disponibili in diverse altezze, da 50 mm a 300 mm o più. Per agevolare il lavoro dei dipendenti, le cassettiere sono dotate di cartellini per l’individuazione del materiale sostituibili e riscrivibili. Fori sulle pareti e sul fondo dei cassetti consentono invece di introdurre dei divisori per garantire una classificazione ancora più precisa. I cassetti sono offerti con estrazione totale in modo che ogni singolo articolo conservato al loro interno sia facilmente raggiungibile. I ripiani sono disponibili in versione sia estraibile che fissa.
Divisori
Per organizzare il lavoro in maniera efficiente è necessaria anche una struttura organizzativa chiara e precisa. I divisori come conche, listelli fessurati, separatori a incastro, box e inserti in espanso offrono lo spazio perfetto per qualsiasi strumento.
Piani di lavoro e coperture
Per sfruttare in maniera ottimale anche la parte superiore della cassettiera o dell’armadio, esiste la possibilità di dotarli di una copertura speciale, ad es. con una sponda di contenimento, un piano in bambù o compensato e tappetini antiscivolo o in gomma scanalata.

Sicurezza
Le cassettiere e gli armadi sono disponibili anche con diversi meccanismi di sicurezza. Questi includono:
- Cassetti e sportelli con serratura a cilindro.
- Meccanismo antiribaltamento per cassettiere, che previene l’apertura di più di un cassetto contemporaneamente.
- Lo sblocco centralizzato che impedisce l’apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto dei modelli mobili come le cassettiere su ruote.
- Zoccolo di livellamento con piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento.
- Armadi per officina ESD.
Illuminazione dell’armadio
La moderna tecnologia a LED consente di diffondere luce in maniera ottimale all’interno degli armadi per officina con ante a battente o scorrevoli per mezzo di un’illuminazione interna integrale (garantita dalle luci laterali) oppure dei singoli scomparti. È possibile decidere se mantenere le luci sempre accese oppure se impostarne l’accensione solo all’apertura degli sportelli. L’illuminazione dell’armadio permette inoltre di migliorare il livello di ergonomia e protezione antinfortunistica.
Tipologie di cassettiere per utensili
Esistono diverse tipologie di cassettiere per utensili. I requisiti individuali che il prodotto deve soddisfare rappresentano quindi la chiave per la scelta della soluzione ideale per l’azienda. Gli armadi capienti forniscono un ampio spazio per riporre utensili di grandi dimensioni, quelli verticali garantiscono un facile accesso agli strumenti contenuti al suo interno, mentre gli armadi per carichi pesanti sono in grado di sostenere fino a 200 kg per ogni cassetto o ripiano. Infine, gli armadi ad angolo assicurano uno spazio di conservazione maggiore, ad esempio per piani di lavoro a L. Ogni modello è disponibile in misure e con dotazioni diverse.
Oltre agli armadi da officina, le soluzioni di arredamento industriale per aziende comprendono anche: i sistemi di postazione di lavoro, gli carrelli portautensili da officina, i sistemi di distribuzione automatica degli utensili, i carrelli da trasporto, immagazzinamento e stoccaggio, le scale nonché officine mobili e container attrezzati.
Sono rilevanti anche gli aspetti di ergonomia sul posto di lavoro e il metodo 5S e, più in generale, tutta la panoramica sull'arredo industriale per aziende.

Avete bisogno del supporto di un esperto?
Il consiglio degli esperti in merito all’arredamento industriale
Nel suo ruolo di partner per utensili di qualità e soluzioni di arredamento industriale, Hoffmann Group è sempre al vostro fianco. Vi forniremo assistenza e vi aiuteremo a scegliere le migliori cassettiere per utensili e armadi universali sulla base delle vostre esigenze. Inoltre, metteremo a vostra disposizione un servizio di progettazione basato su CAD al momento dell’allestimento di officine, capannoni o uffici. Infine, grazie al nostro affidabile servizio di consegna e installazione, sarete in grado di approfittare del vostro nuovo arredamento industriale in men che non si dica.
Per qualsiasi domanda, potete contattarci personalmente o tramite e-mail e telefono.