PROTEZIONE DEL PIEDE - PROTEZIONE MASSIMA AD OGNI PASSO
I piedi dei vostri dipendenti richiedono calzature di protezione
Nel corso della vita, una persona percorre circa l'equivalente di quattro volte il mondo. I piedi sostengono tutto il corpo e - letteralmente - trasportano quotidianamente carichi pesanti. Per questo motivo, le calzature adatte sono importanti per proteggere i piedi in ogni momento, soprattutto sul posto di lavoro. Le moderne scarpe di sicurezza offrono protezione senza stressare i piedi. Una vestibilità ottimale e un eccellente comfort aumentano il benessere, l'intero sistema muscolo-scheletrico viene alleviato dallo stress e si prevengono lesioni a lungo termine.
Le scarpe di sicurezza sono oggi standard in quasi tutti i settori della produzione e del terziario. Che si tratti di ingegneri, operai di fabbrica o logistici - non esiste quasi nessun tipo di dispositivo di protezione individuale (DPI) così ampiamente accettato come la protezione dei piedi. Con i prodotti giusti si possono evitare incidenti sul lavoro e aumentare la sicurezza.
La protezione ideale per i piedi previene le lesioni causate dai seguenti pericoli:
- Fisico: caduta di oggetti, schiacciamento, penetrazione
- Termico: spruzzi di metallo fuso, calore, condizioni climatiche, freddo
- Elettrico: contatto con apparecchiature sotto tensione, formazione di scintille in aree pericolose a causa di accumuli elettrostatici. Sostanze chimiche: acidi, alcali, oli, grassi, carburanti
- Incidenti da pendolari: caviglie contorte, scivolamento, inciampare.
- Lesioni a lungo termine: disturbi alla schiena e al ginocchio
SCARPE DA LAVORO E DI SICUREZZA PER VARIE ESIGENZE
La protezione del piede può essere sostanzialmente suddivisa in due categorie: Scarpe da lavoro e scarpe di sicurezza. La differenza sta nella calotta di protezione della punta, che un tempo era per lo più in acciaio e che oggi è realizzata anche in alluminio o in materiali compositi di alta qualità. Le scarpe di sicurezza hanno un cappuccio; le scarpe da lavoro no. Quest'ultima varietà è quindi utilizzata principalmente nelle professioni mediche, nella gastronomia, nelle forze dell'ordine e nell'esercito. Sandali di sicurezza, scarpe o stivali offrono un grado di protezione superiore. Entrambe le categorie sono suddivise in diverse classi di protezione per soddisfare le diverse esigenze sul posto di lavoro. Le scarpe di sicurezza business sono una sottocategoria separata e sono disponibili in un design elegante.
La nuova e confortevole scarpa di sicurezza GARANT.
Le scarpe di sicurezza caratterizzate da una comodità assoluta offrono molto di più di un comfort elevato e una protezione per i vostri piedi in qualunque situazione.
Superfici irregolari, camminare molto e stare in piedi per tante ore consecutive possono arrecare danni alla salute nel medio periodo soprattutto se si indossano scarpe scomode.
Le conseguenze più frequenti sono appresentate dai disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico (in particolare, mal di schiena), che possono comportare anche lunghi periodi di assenza.
Con un occhio di riguardo per la vostra salute, ci siamo impegnati al massimo per progettare la nostra nuova scarpa di sicurezza GARANT fin nei minimi dettagli. La nuova scarpa unisce la massima comodità al design moderno e senza tempo.
Le diverse larghezze della tomaia e la lavorazione anatomica specifica danno vita a un autentico sistema di larghezza multipla in grado di adattarsi a ogni tipo di piede.
Un’ulteriore caratteristica è rappresentata dalla soletta intercambiabile con modulo di ammortizzazione a seconda del peso, che riduce sensibilmente le sollecitazioni a carico di schiena e ginocchia. Materiali pregiati e innovativi, nonché una lavorazione di altissima qualità “Made in Germany”, garantiscono la massima protezione con una struttura al tempo stesso leggera.
In breve: la nuova scarpa di sicurezza GARANT vi permetterà di camminare comodamente per tutto il giorno senza mettere a rischio la vostra salute, garantendovi quindi un benessere senza compromessi.
Tecnologia studiata nei minimi dettagli e materiali di alta qualità
1. Linguetta calzascarpe per indossare le scarpe in modo facile e veloce
2. Fodera funzionale traspirante
3. Tomaia in microfibra leggera ma resistente.
4. Puntale protettivo in alluminio
5. Protezione antiperforazione del tessuto, senza metalli
6. Suola esterna GARANT Comfort in TPU
E infine la protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD) a completare le caratteristiche della scarpa di sicurezza GARANT.
La scarpa adatta per ogni tipo di piede
- Soluzione ideale per diverse forme e larghezze del piede.
- Vero e proprio sistema di larghezza multipla per tutte le dimensioni.
- Larghezze della tomaia W1 (per piedi normali) e W2 (per piedi più larghi).
Notevole riduzione del carico su ginocchia e schiena
- Solette con modulo di ammortizzazione integrato.
- Adattamento personalizzato dell’ammortizzazione al peso corporeo dell’utilizzatore.
- 3 diversi gradi di durezza:
(morbida, media, dura).
Inoltre, i copriscarpe offrono una protezione adeguata ai visitatori di una fabbrica, ad esempio, e possono essere semplicemente poste sopra le proprie scarpe normali. Accessori come solette, lacci, fodere di stivali e prodotti per la cura dei piedi o delle scarpe completano i dispositivi di protezione personale.
Hai qualche domanda? I nostri esperti sono pronti ad aiutarvi in qualsiasi momento:
CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PIEDE
La protezione del piede necessaria dipende dall'area in cui lavora un dipendente, dai pericoli a cui è soggetto e dai requisiti legali che il datore di lavoro deve rispettare. Inoltre, il comfort, il materiale e l'assorbimento degli urti sul tallone giocano tutti un ruolo importante.
Trova la classe di sicurezza giusta per te
Per le scarpe da lavoro si applicano le seguenti classi: 0B, 01, 02 e 03. Le scarpe di sicurezza sono suddivise nelle seguenti classi: SB, S1, S1P, S2, S3 e S5.
Le calzature di sicurezza di classe S3 soddisfano diversi requisiti, tra cui i seguenti:
- Assorbimento energetico della punta: 200 joule
- Zona del tallone chiusa, antistatica, assorbimento di energia nella zona del tallone
- Protezione contro l'ingresso d'acqua e l'assorbimento d'acqua
- Suola esterna resistente alla penetrazione d'acqua
A seconda del modello e del design, le scarpe per la sicurezza sul lavoro possono comprendere ulteriori proprietà all'interno di una classe di protezione. Esattamente ciò che potrebbe essere specificato da diverse abbreviazioni sulla patch all'interno della scarpa: Ad esempio, "P" sta per suola resistente alle forature e "SRB" per le caratteristiche antiscivolo su un pavimento in acciaio / in presenza di glicerina.
1. Puntale di protezione
2. Suola esterna resistente alla penetrazione
3. Suola
Indossare comfort e vestibilità
Affinché i dipendenti possano indossare scarpe protettive durante la loro attività lavorativa in conformità con le norme vigenti, sono particolarmente importanti il comfort e la vestibilità. I produttori di dispositivi di protezione individuale hanno sviluppato varie tecnologie per soddisfare questo criterio di selezione. Ad esempio, la schiena può essere protetta utilizzando un cuscinetto all’interno della suola che serve ad assorbire gli urti e che può essere sostituito in base al peso dell’operatore (1). Uno spessore ridotto della suola (2) o una geometria modificata della suola esterna alleviano anche l'apparato muscoloscheletrico dell'utilizzatore. La maggior parte dei produttori offre anche modelli in diverse larghezze (3).
Le scarpe da lavoro traspiranti e di sicurezza sono facili da indossare e garantiscono una piacevole sensazione di benessere. La speciale tecnologia GORE-TEX® è ideale per lavorare all'esterno, poiché è impermeabile e allo stesso tempo traspirante.
Gli specialisti DPI di Hoffmann sono a vostra disposizione per assistervi nella scelta della protezione ideale per i dipendenti durante la vostra attività, grazie a regolazioni su misura con test d'usura del prodotto direttamente sul posto di lavoro.
Tipi di suole per scarpe da lavoro e di sicurezza
Una distinzione di base è tra suole monostrato (mono) e doppio strato (duo).
Vantaggio delle suole monostrato:
Il particolare vantaggio della suola monostrato è la possibilità di spruzzare un unico materiale con una densità inferiore. Questo crea una suola leggera che si adatta facilmente alle caratteristiche del pavimento.
Vantaggio delle suole a doppio strato:
Con le suole a doppio strato è possibile utilizzare due materiali diversi con proprietà diverse. Ad esempio, il battistrada può essere in gomma, ma la suola intermedia in poliuretano. Questo combina i vantaggi di entrambi i materiali: l'eccezionale resistenza al calore della gomma e le comode caratteristiche di smorzamento del poliuretano.
1 Gomma
Estremamente resistente all' usura, resistente al calore per brevi periodi fino a 300°C; buona resistenza ai tagli e all'abrasione. Resistente al carburante, all'olio, ai microbi e a una grande varietà di sostanze chimiche. Più pesante del PU e del TPU e anche un po' meno flessibile a freddo.
2 Gomma nitrile (perbunan)
Molto resistente. Resistente al calore fino a 220°C. Ottime caratteristiche antiscivolo e ottima resistenza agli acidi e agli alcali.
3 Poliuretano (PU)
Resistente al calore fino a 130°C e al freddo fino a -30°C. Resistente a olio e carburante, una grande varietà di prodotti chimici e microbi. Più leggero delle suole in gomma. Buone caratteristiche di smorzamento e piacevole da indossare.
4 Poliuretano termoplastico (TPU)
Simile alle suole in PU, ma con prestazioni nettamente superiori. Meno abrasione significa che le suole durano più a lungo e aumentano anche le proprietà antiscivolo. Inoltre offrono una flessibilità ancora maggiore e una resistenza ottimizzata al freddo.
REQUISITI SPECIALI PER CALZATURE DI SICUREZZA
Scarpe con scarica elettrostatica
Non solo la carica elettrostatica e la protezione delle persone svolgono un ruolo importante, ma anche la protezione di parti e apparecchiature grazie alla dissipazione controllata. Il primo aspetto è coperto dall'obbligo di calzature antistatiche. Per la protezione del prodotto è richiesta anche la capacità ESD delle calzature di sicurezza. La gamma ESD definita è un restringimento della gamma antistatica rispetto alla norma di sicurezza EN ISO 20345.
Le scarpe sono classificate come scarpe ESD quando la resistenza elettrica del sistema persona-scarpa-pavimento è inferiore a 3,5 × 107 Ω o 35 M Ω secondo EN 61340-5-1. Qui il limite inferiore della resistenza elettrica è 0,1 M Ω e il limite superiore è 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Una scarpa con capacità ESD è quindi sempre anche una scarpa antistatica. Importante: le scarpe ESD non sono adatte per l'uso da parte di elettricisti e per lavorare su apparecchiature elettriche sotto tensione.
Stivali da lavoro in inverno
Quando si lavora al freddo, le scarpe/stivali di sicurezza devono essere sufficientemente isolanti o foderate, in modo che i piedi rimangano caldi. Questo non solo aumenta il comfort, ma protegge anche dal freddo.
SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA PROTEZIONE DEL PIEDE CON HOFFMANN GROUP
Le calzature da lavoro e di sicurezza della gamma di prodotti Hoffmann non solo convincono per le tecnologie e i materiali altamente moderni, ma anche per il loro design accattivante. Questo include scarpe da lavoro e di sicurezza per donne e uomini sotto forma di scarpe basse, stivali e sandali, scarpe di sicurezza eleganti, nonché accessori di importanti produttori. In questo modo, rimaniamo fedeli al nostro motto: "Quality driven since 1919": per noi la qualità e la consulenza personale e professionale sono la priorità assoluta.
Affinché possiate trovare una protezione adeguata per voi e per tutti i vostri collaboratori, i nostri consulenti DPI offrono misurazioni professionali e personali del piede in loco. In questo processo, i piedi di ogni dipendente vengono misurati individualmente e il modello di scarpe giusto viene assegnato utilizzando queste misure. Si ottengono quindi scarpe antinfortunistiche praticamente su misura.
NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DEL PIEDE
Le scarpe da lavoro e di sicurezza sono soggette a requisiti specifici. Le scarpe di sicurezza sono regolate dalla norma EN ISO 20345 e le scarpe da lavoro sono regolate dalla norma EN ISO 20347.
FAQ - DOMANDE FREQUENTI SULLE SCARPE DA LAVORO E DI SICUREZZA
La protezione del piede può essere combinata con qualsiasi tipo di suola interna (ad es. suole in pelle di agnello)?
Sono ammessi solo gli inserti di scarpe offerti dal produttore di scarpe. In caso contrario, essi si discostano dalla versione approvata dalla norma e non possono più offrire la protezione necessaria.
Quale resistenza offre il puntale di protezione contro le sollecitazioni laterali?
Solo il produttore di calzature del modello in questione può rispondere a questa domanda, oppure la resistenza deve essere analizzata attraverso prove appropriate. La ragione di ciò è che, secondo le norme applicabili, si misurano l'impatto e la pressione perpendicolare all'impronta e l'altezza residua sotto la puntale di protezione della punta, ma non vi è alcun requisito di sollecitazione laterale della calotta definita in tali norme.
Gli inserti resistenti alla penetrazione realizzati con materiali non metallici sono veramente resistenti alla penetrazione?
Sì, se la versione prototipo è stata testata secondo la relativa norma e la resistenza alla penetrazione è stata confermata. Secondo la norma EN ISO 20344, la forza minima nel processo di prova è di 1.100 N. Ciò equivale alla forza che un essere umano che pesa da 80 a 90 kg esercita sul terreno quando cammina. La punta di un ago di prova dello spessore di 4,5 mm non deve penetrare nel provino. Il test si considera superato se la punta dell'ago di prova non sporge all'interno del provino. Ciò può essere determinato mediante ispezione visiva e rilevamento cinematografico o elettrico.
AVETE DOMANDE? DESIDERATE UN CONSULTO IN MATERIA DI DPI?
Hoffmann Group: servizio a 360° da un'unica azienda:
- Consulenza individuale e personalizzata.
- Analisi dei rischi, supporto nella scelta dei prodotti, test d’usura, corsi di formazione e servizi speciali (piani guanti, piani di protezione della pelle).