abbigliamento di sicurezza sul lavoro

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PROTETTIVO E DI SICUREZZA

L'abbigliamento da lavoro protettivo fa parte dei dispositivi di protezione individuale. Deve essere indossato durante tutte le attività lavorative che, per loro natura, possono provocare lesioni o danni alla salute. I campi di applicazione si estendono a diversi settori: ingegneria meccanica, industria metallurgica, industria chimica, ingegneria aerospaziale, fornitura di energia, logistica e costruzione navale.

L'abbigliamento protettivo da lavoro protegge i vostri dipendenti da diversi pericoli:

  • Visuale: scarsa visibilità di giorno o di notte
  • Chimico: spruzzi, gas, polveri
  • Termico: scintille, schizzi di metallo fuso, radiazioni termiche, liquidi caldi
  • Elettrico: archi elettrici, cariche elettrostatiche

ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA SPECIALE PER OGNI SETTORE DI APPLICAZIONE

Esistono diversi tipi di indumenti protettivi da lavoro che si differenziano a seconda dell'area di utilizzo. I principali sono gli indumenti ad alta visibilità, gli indumenti protettivi ignifughi e per saldatori, gli indumenti di protezione dal calore, gli indumenti multiprotezione, nonché gli indumenti di protezione chimica e gli indumenti protettivi monouso.

abbigliamento da lavoro alta visibilità

L'abbigliamento ad alta visibilità è necessario quando la visibilità è scarsa. Le giacche, i giubbotti e i pantaloni ad alta visibilità sono costituiti da materiale fluorescente o riflettente e sono suddivisi in tre classi di protezione. L'effetto protettivo aumenta tanto più alta è la percentuale di indumenti protettivi che questo materiale copre. A seconda dell'area di applicazione e del livello di contrasto richiesto con l'ambiente, si può scegliere tra il giallo ad alta visibilità, l'arancione ad alta visibilità e il rosso ad alta visibilità.

Gli indumenti ignifughi sono indossati principalmente per garantire che gli indumenti non prendano fuoco e/o per limitare la propagazione delle fiamme. Gli indumenti protettivi per saldatori fanno parte dei dispositivi di protezione personale per i lavoratori che eseguono lavori di saldatura. Gli indumenti di protezione dal calore sono necessari ad esempio nell'industria dei metalli pesanti, che comporta il lavoro ad alte temperature. Nelle aree in cui l'abbigliamento da lavoro protettivo deve soddisfare diversi standard, si utilizzano indumenti multiprotezione. A seconda del design, questi indumenti offrono una protezione sfaccettata, ad esempio contro archi elettrici, calore, fiamme o anche prodotti chimici liquidi.

Per le attività che comportano l'uso di sostanze chimiche sono necessari indumenti di protezione chimica. A seconda dei requisiti e delle sostanze chimiche, si tratta di indumenti protettivi riutilizzabili o di indumenti protettivi speciali monouso. Questi ultimi vengono utilizzati quando i dipendenti lavorano con materiali nucleari, sostanze biologiche o chimiche.

Avete domande? I nostri esperti sono a vostra disposizione in qualsiasi momento:

Contatta il team tecnico DPI

ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA SUL LAVORO: AREE DI APPLICAZIONI SPECIALI

Di seguito descriveremo alcune aree di applicazione speciali per l'abbigliamento protettivo.

abbigliamento ignifugo omologato e abbigliamento protettivo per saldatori

Requisiti per gli indumenti ignifughi e gli indumenti protettivi per saldatori

L'abbigliamento ignifugo protegge chi lo indossa dal calore e dalle fiamme, che potrebbero derivare da convezione o calore radiante, metallo fuso o una combinazione di questi. Lo scopo è quello di evitare che gli indumenti prendano fuoco o di impedire che le fiamme si propaghino.

L'abbigliamento protettivo del saldatore protegge chi lo indossa da spruzzi di metallo fuso, da un breve contatto con le fiamme e tiene lontano il calore radiante. Questo tipo di indumenti si suddivide in due classi. Mentre i prodotti della classe 1 sono adatti alla saldatura occasionale con meno processi di saldatura pericolosi, la saldatura regolare in situazioni di lavoro pericolose richiede prodotti della classe 2. Per una protezione ottimale di chi lo indossa, l'abbigliamento da lavoro protettivo deve coprire completamente il corpo.

abbigliamento ignifugo da lavoro

Abbigliamento di protezione dal calore per diverse esigenze

A seconda dell'area di lavoro del dipendente che lavora a caldo, sono necessari indumenti di protezione dal calore per richieste leggere o pesanti. In caso di richieste leggere, il materiale non può continuare a bruciare per più di due secondi se entra brevemente in contatto con le fiamme.

Gli indumenti di protezione dal calore per richieste pesanti devono fornire protezione contro materiali fusi o in caso di breve contatto con le fiamme. Può essere indossato sopra gli indumenti di protezione termica per applicazioni leggere e per una durata di almeno 30 minuti. In caso di intensa esposizione alle fiamme, può essere necessario un diverso tipo di protezione.

Tute protezione chimica per la protezione da materiali pericolosi

Tute di protezione chimica per la protezione da materiali pericolosi

Gli indumenti di protezione chimica prevengono le lesioni derivanti da sostanze chimiche liquide, solide o gassose e fungono da barriera per le sostanze pericolose. Norme speciali per questo tipo di indumenti protettivi da lavoro forniscono una guida; i capi di abbigliamento devono essere adatti alle sostanze chimiche presenti sul posto di lavoro.

COMFORT E INFORMAZIONI PRATICHE

abbigliamento di sicurezza sul lavoro

Design funzionale per un comfort ottimale

Per aumentare l'accettazione dell'abbigliamento protettivo da lavoro da parte dei dipendenti, i produttori tengono conto, ove possibile, del comfort e di un design funzionale. Le caratteristiche pratiche nella scelta possono dipendere dall'area di utilizzo:

  • Particolarmente leggero (ad es. per le giacche da saldatore)
  • Cuciture saldate
  • Chiusure lampo nascoste (ad es. per la protezione dal calore e dalle fiamme)
  • Polsini regolabili
  • Giacche con un fronte più corto per una maggiore libertà di movimento

abbigliamento di sicurezza

Cura ottimale dell'abbigliamento protettivo da lavoro

L'abbigliamento protettivo da lavoro deve essere sempre in perfette condizioni, in modo da poter proteggere in modo ottimale chi lo indossa dai rischi professionali. Ad esempio, gli indumenti ad alta visibilità non devono essere sporchi, in modo che svolgano la loro funzione protettiva in condizioni di scarsa visibilità. Per questo motivo i controlli regolari sono importanti tanto quanto la cura dell'abbigliamento ad alta visibilità o di sicurezza.
Si consiglia di prendere nota delle temperature di lavaggio dei rispettivi modelli e sostituire gli indumenti protettivi danneggiati.

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI E CONSULENZA PERSONALE

abbigliamento da lavoro uomo e donna

La nostra gamma di prodotti è caratterizzata da indumenti protettivi da lavoro dei più noti produttori che si distinguono per l'alta qualità, i materiali all'avanguardia e il piacevole comfort di utilizzo. Che si tratti di indumenti ad alta visibilità, di indumenti protettivi ignifughi o per saldatori, di indumenti di protezione chimica o di indumenti multiprotezione - tutti corrispondono alle più recenti norme e disposizioni di sicurezza.

Volete dotare la vostra azienda di indumenti protettivi personali? Il nostro esperto team di specialisti in DPI vi assisterà in questo sforzo - dalla valutazione del rischio alla scelta del prodotto fino alla scelta dei prodotti, passando per i test e la formazione dei vostri dipendenti. Vi consiglieremo personalmente, telefonicamente o via e-mail.

LE NORME PRINCIPALI PER L'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO DA LAVORO

normativa abbigliamento sicurezza sul lavoro

I datori di lavoro sono responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro dei loro dipendenti. Per questo motivo devono fornire gratuitamente l'abbigliamento di protezione necessario per le loro mansioni lavorative; anche questo abbigliamento deve essere certificato per il rispettivo campo di applicazione. La norma EN ISO 13688:2013 regola i requisiti generali per gli indumenti di protezione da lavoro come l'ergonomia, l'invecchiamento, la designazione della taglia, le etichette, l'innocuità, la compatibilità e le informazioni che il produttore deve fornire con gli indumenti di protezione. Può essere applicata solo in combinazione con altre norme.

Inoltre, esistono una serie di norme specifiche:

  • EN ISO 20471:2013/2017 - Indumenti ad alta visibilità EN 1149 - Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche
  • EN ISO 11612:2015 - Abbigliamento di protezione contro il calore e la fiamma
  • EN ISO 11611:2015 - Indumenti di protezione per l'utilizzo in processi di saldatura e affini
  • EN ISO 14116: Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Materiali a propagazione di fiamma limitata, assemblaggi di materiali e indumenti
  • EN 61482-1-2: Indumenti di protezione contro i pericoli termici di un arco elettrico

Norme per la protezione chimica:

norme indumenti di protezione chimica

In sequenza, i pittogrammi si riferiscono a:
a tenuta di gas, non a tenuta di gas, a tenuta di liquidi, a tenuta di spruzzi, particelle solide, protezione limitata contro i prodotti chimici liquidi, protezione contro la contaminazione radioattiva, protezione contro gli agenti infettivi, protezione contro i pesticidi.

DOMANDE FREQUENTI SULL'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO DA LAVORO

Quando è necessario indossare tute protettive per saldatori durante i lavori di saldatura?

Se la saldatura o il taglio a fiamma è un processo continuo o le condizioni in loco lo rendono necessario, è necessario indossare le tute protettive per saldatori.

Gli indumenti certificati ad alta visibilità possono essere alterati con una stampa o un emblema?

La norma DIN EN 20471 stabilisce i requisiti di prestazione per quanto riguarda il colore del materiale dell'abbigliamento ad alta visibilità e la riflettenza del materiale, in base ai quali l'abbigliamento e il materiale sono ispezionati e certificati. Questa norma specifica la superficie richiesta del materiale fluorescente e la superficie delle strisce riflettenti. Questa è la base delle diverse classi di protezione (classe 1, 2 o 3) per gli indumenti ad alta visibilità.
Alterare gli indumenti ad alta visibilità certificati attraverso la personalizzazione (ad es. ricami diretti o l'applicazione di un emblema) può ridurre la superficie del materiale fluorescente di fondo al punto da non soddisfare più la superficie minima richiesta per la classe di protezione. Ciò potrebbe significare che in alcune aree l'abbigliamento non soddisfa più i requisiti.
I DPI certificati non possono fondamentalmente essere modificati se non è più possibile garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza.

È possibile indossare pantaloncini corti in estate?

Questo può essere determinato solo attraverso una valutazione dei rischi. Nelle aree di lavoro ad alto rischio di infortunio, non è consigliabile lavorare in pantaloncini. In alcuni settori, come ad esempio lo smaltimento dei rifiuti, in genere non è consentito lavorare in pantaloncini.

consulenza personalizzata abbigliamento da lavoro

AVETE DOMANDE? DESIDERATE UN CONSULTO IN MATERIA DI DPI?

Hoffmann Group: servizio a 360° da un'unica azienda:

  • Consulenza individuale e personalizzata.
  • Analisi dei rischi, supporto nella scelta dei prodotti, test d’usura, corsi di formazione e servizi speciali (piani guanti, piani di protezione della pelle).

Contattaci ora

Nei dispositivi di protezione individuale sono inclusi anche: protezioni per gli occhi, protezioni per l’udito, protezioni per i piedi, protezioni per le mani, protezioni per la testa, abbigliamento di protezione, abbigliamento da lavoro, protezioni anti caduta e protezioni per la pelle.