{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 3 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 425 E | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308922 3 | |
EAN / GTIN | 4045197644985 | |
Codice del produttore | 308922 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER con guarnizione e ugelli, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 36.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 26.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER16 |
⌀ Esterno D | 17 mm | 17 mm |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 425 E | 425 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |