{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 0 | |
Capacità di pressione massima | 5,11 kN | |
⌀ Slittone | 28 mm | |
Sporgenza fino a metà slittone | 100 mm | |
Corsa slittone max. | 110 mm | |
Altezza corpo in ghisa | 260 mm | |
Per ⌀ pezzo fino a | 180 mm | |
Larghezza fessura piattaforma di appoggio | 10/15/20/25 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 130 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 195 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tipo di prodotto | Pressa a mano |
Codice articolo | 086790 0 | |
Codice del produttore | 107072 |