Esecuzione:
Il set design ad H con cuneo serrafune per lavori sui tetti è composto da:
- 1x imbracatura per il corpo con design ad H con cinghia DuraFlex Dim. 2 (n. art. 098182).
- 1 x dispositivo anticaduta di tipo guidato, 15 m (d = 12 mm).
- 1 x valigetta in plastica.
Uso:
Per lavori di manutenzione e lavori su tetti obliqui, nonché per fissarsi alle scale.
Norma:
EN 363
Nota:
I prodotti in fibre prevalentemente chimiche hanno una durata massima di 10 anni dalla data di produzione, purché siano sottoposti a controllo (visivo) annuale da parte di un esperto. Nella categoria rientrano tutte le cinture, cordini retrattili e fettucce di ancoraggio realizzate prevalentemente in tessuto (fibre chimiche).