{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SG | |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 375 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250324 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779694 | |
Codice del produttore | 250324 HB7010-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Tipo: HB7010-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | 1,2 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. |
Impiego principale | P | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |