{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 07 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SDUCR/L 0702 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
Corpi base adatti | 264900 – 264908 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 24 mm | |
Spostamento centrale L3 | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 21 mm | |
Vite inserto | 269022 4 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260408 QC/07 | |
Codice del produttore | 090-50231QC0793 |