{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | CRSNR/L 2525M12 | |
Inserto adatto | RN.. 1207.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 43 | |
Vite per sottoplacchetta | 259025 2 | |
Staffa | 259035 3 | |
Sottoplacchetta per staffa | 259041 1 | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 255795 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799104 | |
Codice del produttore | 255795 25/12 |