{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 10 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SDNCN 1010M07 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri | 5,2 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti neutri | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L portainserti neutri | 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269021 1 | |
Angolo di regolazione κ | 62,5 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260301 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797964 | |
Codice del produttore | 260301 10/07 |