{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CaraFin | |
Materiale abrasivo | esecuzione diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grado di finezza | Lucidatura preliminare | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 8 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Velocità Periferica consigliata | 1 m/s - 2 m/s | |
Tipo di prodotto | Mola di lucidatura |
Codice articolo | 551943 ZY0608 | |
EAN / GTIN | 4062406117856 | |
Codice del produttore | 551943 ZY0608 |