{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GPH-110GF | |
Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
Materiale supporto | PE | |
Massa adesiva | Acrilato | |
Forza adesiva su acciaio | 3,7 N/mm | |
Elasticità | 300 % | |
Particolarità | resistente all’umidità; flessibile; resistente alle alte temperature; ammortizzante; resistente al taglio | |
Applicazione | Sigillare; Montaggio; Attaccare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 150 °C | |
Materiale copertura | Pellicola in PE siliconata | |
Temperatura di immagazzinamento | 16 °C - 25 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 40 % - 65 % | |
Durata minima | 24 mese | |
Colore | grigio | |
Lunghezza | 3 m | |
Larghezza | 19 mm | |
Spessore | 1,1 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083784 GPH | |
Codice del produttore | 7100101624 |