{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 124,4 mm | |
Altezza ganasce h | 39,5 mm | |
Altezza h1 | 20 mm | |
Lunghezza ganasce l | 70 mm | |
Lunghezza l1 | 40 mm | |
Per codice a colori | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361347 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402729 | |
Codice del produttore | 6921884050031 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa mobile, Per modello: 125
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 327.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 282.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce b | 124,4 mm | 125 mm |
Altezza ganasce h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Lunghezza ganasce l | 70 mm | 70 mm |
Altezza h1 | 20 mm | 20 mm |
Lunghezza l1 | 40 mm | 40 mm |
Per codice a colori | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite | Ganasce per morsa a vite |