{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Larghezza taglio | 3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 885 A | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,1 | |
⌀ Foro H6 d1 | 22 mm | |
Numero denti Z | 18 | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Spessore del giunto b ± 0,1 | 1,9 mm | |
Giunto di ⌀ d2 ±1 | 40 mm | |
Altezza denti Zh | 11,5 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B | 3 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E | 5,7 mm - 5,8 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa A | 3 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa B | 4 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa: largh. compl. risultante E | 6,6 mm - 6,8 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 185015 63X3 | |
EAN / GTIN | 4062406397432 | |
Codice del produttore | 185015 63X3 |