{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Spessore ripiano | 40 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 53 | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincato | |
Denominazione originale prodotto | Scaffale per modulo aggiuntivo MBR-341322-AF-S-5 | |
Altezza | 2.278 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1323 mm | |
Numero ripiani | 5 | |
Tipo di prodotto | Scaffalature con ripiani obliqui |
Codice articolo | 990652 400 | |
Codice del produttore | 331310 |