{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGW 160404 FN | |
Typ | MKD | |
Möglichkeit zum Nachschärfen | ja | |
Rezný materiál | MKD | |
Povrchová úprava | unbeschichtet | |
Podmienka rezu | kontinuierlich | |
Prevedenie rezných hrán | NL | |
Hĺbka rezu ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,005 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Codice articolo | 265996 NL | |
EAN / GTIN | 4062406096250 | |
Codice del produttore | 265996 NL |