{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AGV17-180XCProTector/dispositivo uomo morto | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.750 W | |
Numero massimo giri | 7.600 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 7,4 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 180 mm | |
Profondità massima di taglio | 58 mm | |
Peso | 3,1 kg | |
Avvio dolce | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Kickback-stop | sì | |
Particolarità | Elettronica costante, FIXTEC | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077147 AGV17-180 | |
EAN / GTIN | 4002395244003 | |
Codice del produttore | 4933432270 |