CNMM 190616, Tipo: HB7010-1

Codice art.: 250464 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  30.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMM 190616
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SR
Profondità di taglio ap 2 mm - 10 mm
Avanzamento f 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 375 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250464 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779809
Codice del produttore 250464 HB7010-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CNMM 190616, Tipo: HB7010-1

CNMM 190616, Tipo: HB7010-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  30.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  25.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  30.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  25.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 1,6 mm 1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura
Condizione di taglio continuo continuo
Tipo HB7010-1 HB7120-1
Rompitrucioli SR VR
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 375 m/min 60 m/min - 210 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello