{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce A | 60 mm | |
Campo di serraggio b | 79 mm | |
Altezza ganasce C | 25 mm | |
Lunghezza corpo base a | 169 mm | |
Larghezza corpo base B | 115 mm | |
Altezza complessiva c | 55 mm | |
Distanza delle scanalature | 90 mm | |
Larghezza delle scanalature | 13 mm | |
Lunghezza complessiva massima L4 | 271 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Codice a colori per accessori adatti | Morsa da banco BM blu | |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani |
Codice articolo | 365035 60 | |
EAN / GTIN | 4045197770677 | |
Codice del produttore | 365035 60 |