{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 30R | |
B | 30 mm | |
B1 | 14 mm | |
Altezza H | 57,5 mm | |
Altezza di serraggio h1min. | 31,4 mm | |
Altezza di serraggio h1max. | 32,6 mm | |
Filettatura M | M6 | |
Filettatura M1 | M4 | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 15 mm | |
L3 | 25 mm | |
Dimensione E | 18 mm | |
Forza di serraggio massima | 800 N | |
Forza manuale max. impugnatura | 150 N | |
Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
Codice articolo | 370085 30R | |
EAN / GTIN | 2050001883094 | |
Codice del produttore | K0912.103232 |